Esylux - BATTERI SLE/SLF LIFEPO4 1,5 AH - EN10077784

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 3,2 V

  • Kapasitet - 1500 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120077784

Elnummer

6601141

Leverandørens varenummer

EN10077784

Typebeskrivelse

SLE/SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

3,2 V

Kapasitet:

1500 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Modell / utførelse:

Litiumioner

Høyde inkl. poler:

67 mm

Diameter:

18 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

45 g

Reservebatteri for nødbelysning i SLE- og SLF Revision-serien fra 2022 med LiFePO4-batteri, Farge: grå