Esylux - BATTERIE ELH SM NICD 2000MAH - EN00007378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 4,8 V
Kapasitet - 2000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120007378
Elnummer
6601149
Leverandørens varenummer
EN00007378
Typebeskrivelse
ELH SM BATTERY NiCd 2000mAh
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
4,8 V
Kapasitet:
2000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Nikkel-cadmium
Høyde inkl. poler:
210 mm
Diameter:
37 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
5...35 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
680 g


