Esylux - Brackett OLIVIA CLAMP SET 12x - EO10310195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Sølv
Materiale - Edelstål
Lengde - 58 mm
Bredde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120310195
Elnummer
3301143
Leverandørens varenummer
EO10310195
Typebeskrivelse
3301143
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Sølv
Materiale:
Edelstål
Lengde:
58 mm
Bredde:
26 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
10 mm
Monteringsbrakett til diffusor av serien OLIVIA, 12 stykke, rustfritt stål
ProduktbladPDF


