Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Esylux - CA-C Patch Cable RJ45 10m - EC10430749

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kabel

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120430749

Elnummer

3000739

Leverandørens varenummer

EC10430749

Typebeskrivelse

CABLE RJ45 10m WH

Type tilbehør/reservedel:

Kabel

Farge:

Hvit

Antall ledere:

8

Forbindelseskabel RJ45 for 3000K/4000K (hvit). Kabellengde 10,0m.