Esylux - CA-C Patch Cable RJ45 5.0 - EC10430695
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabel
Farge - Hvit
Antall ledere - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120430695
Elnummer
3000740
Leverandørens varenummer
EC10430695
Typebeskrivelse
CABLE RJ45 5m WH
Type tilbehør/reservedel:
Kabel
Farge:
Hvit
Antall ledere:
8
Forbindelseskabel RJ45 for 3000K/4000K (hvit). Kabellengde 5,0m.


