Esylux - CA-C patchkabel RJ45 10.0 rød - EQ10020155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabel
Farge - Rød
Antall ledere - 8
Nominelt tverrsnitt - 0,3 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120020155
Elnummer
4500531
Leverandørens varenummer
EQ10020155
Typebeskrivelse
CA-C Patchkabel RJ45 10m
Type tilbehør/reservedel:
Kabel
Farge:
Rød
Antall ledere:
8
Nominelt tverrsnitt:
0,3 mm²
Forbindelseskabel RJ45 for NOVA, CELINE og ALICE-systemløsninger (rød). Kabellengde 10,0m.