Utgått

Esylux - Cable SAT RJ45 10m x4 - EC10431159

Esylux
KopierKopier
Esylux - Cable SAT RJ45 10m x4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kabel

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 8

  • Nominelt tverrsnitt - 0,3 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120431159

Elnummer

4500543

Leverandørens varenummer

EC10431159

Typebeskrivelse

Cable Set RJ45 10m 4 stk.

Type tilbehør/reservedel:

Kabel

Farge:

Hvit

Antall ledere:

8

Nominelt tverrsnitt:

0,3 mm²

Tilkoblingskabelsett til SmartDriver 4 stk.. RJ 45 pluggforbindelse. 4 grå kabler i settet. Kabellengde 5m.