Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Esylux - Cable SAT RJ45 5m x6 - EC10431180

Esylux
KopierKopier
Esylux - Cable SAT RJ45 5m x6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kabel

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 8

  • Nominelt tverrsnitt - 0,3 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120431180

Elnummer

4500537

Leverandørens varenummer

EC10431180

Typebeskrivelse

Cable Set RJ45 5m 6 stk.

Type tilbehør/reservedel:

Kabel

Farge:

Hvit

Antall ledere:

8

Nominelt tverrsnitt:

0,3 mm²

Forbindelseskabel for SmartDriver 6 stk.. RJ 45 pluggforbindelse. 6 grå kabler i settet. Kabellengde 5m.