Esylux - Cover FLAT series RW - EP00007231

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Cover Flat

EAN/GTIN

4015120007231

Elnummer

1437210

Leverandørens varenummer

EP00007231

Typebeskrivelse

FLAT COVER ROUND WH

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Farge:

Hvit

Tildekning for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor i serien FLAT. Materiale: Kunststoff, matt. rund, hvit.