Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Esylux - CU PS DALI - EC10430008

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maks utgangsstrøm - 200 mA

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120430008

Elnummer

4553366

Leverandørens varenummer

EC10430008

Typebeskrivelse

POWER SUPPLY 200mA DALI

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Maks utgangsstrøm:

200 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Med LED-visning:

nei

Bufret busspenning:

nei

Antall integrerte reaktorer:

1

Sekundærspenning:

16 V

Nettadapter med 200mA for strømforsyning til DALI-enheter eller DALI-styringsmoduler uten egen strømforsyning. Egnet til montering i europeiske innfelte bokser. Farge hvit.. Med temperaturovervåkning..