Esylux - DALI-2-sertifiserte takmonterte tilstedeværelsesdetektorer PD-C 360/32 APC20 PS+ DALI-2 - EP10428289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Dali
EAN/GTIN
4015120428289
Elnummer
1401029
Leverandørens varenummer
EP10428289
Typebeskrivelse
PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Strømforsyning for bus:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Antall bodyer:
nei
DALI-2 sertifisert:
Ja
Med akustisk sensor:
nei
Optimal montasjehøyde:
3 m
Maks rekkevidde til siden:
16 m
Maks rekkevidde i front:
5,5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
32 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
79...158 °
Antall kanaler:
1
Høyde:
126 mm
Diameter:
108 mm
Innbyggingsdybde:
80 mm
Innfellingsdiameter:
68 mm
Min. dybde på apparatboks:
80 mm
Med tilkoblingskabel:
nei


