Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Esylux - DEFENSOR MD 230° 40M 1C HVIT - EM10025372

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 5 m

  • Maks. innkoblingstid - 240 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 115...230 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120025372

Elnummer

1400599

Leverandørens varenummer

EM10025372

Typebeskrivelse

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

5 m

Maks. innkoblingstid:

240 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

115...230 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

230 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

20 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

40 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Slagfasthet:

IK07

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Merkespenning:

220...240 V

Min. innkoblingstid:

60 s

Utkoblingsforsinkelse:

180 s

Innkoblingsforsinkelse:

60 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

2...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

600 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

800 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...50 °C

Bredde:

92 mm

Høyde:

108 mm

Dybde:

138 mm

Innbyggingsbredde:

92 mm

Innbyggingsdybde:

138 mm

Innbyggingslengde:

108 mm

Min. dybde på apparatboks:

138 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bevegelsesdetektor med 230° detekteringsområde og Ø 40 m rekkevidde (tangentiell). Tidsavhengige driftsmoduser. Intelligent hærverk- og sabotasjebeskyttelse (lys på ved feilfunksjon). 360° krypesikring gir en dekkende detektering (kan deaktiveres). Gangretningsavhengig etterløpstid. Passordbeskyttelse mot uautorisert parametrering. Umiddelbar driftsberedskap med fabrikkinnstillinger. Enkel parametrering via ESY-Pen og ESY-appen. Fleksibelt sensorhode for vegg- og takmontering. Enkel installasjon med stikklemmer opp til 2,5 mm2. Kabelinnføring med dobbel membrankabelinnføring, selv for jordkabel med Ø 15 mm. Skjuling av detekteringsområder med vedlagt linsemaske som kan tilskjæres. Følsomhet som kan tilpasses individuelt for detekteringsområder. Svært høyt overspenningsvern (surge 2 kV, burst 4 kV). Nullgjennomgangskobling for reléskånende kobling av LED. Bryterinngang. Impulsfunksjon. Spesialbrakett for montering i innerhjørner og på ytterhjørner som tilbehør.