Utgått

Esylux - Downlight 225 18W 3K OPL DALI - EO10300240

Esylux
KopierKopier
Esylux - Downlight 225 18W 3K OPL DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 110...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120300240

Elnummer

3225732

Leverandørens varenummer

EO10300240

Typebeskrivelse

IDLELS07020830WHO0DALI00

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

110...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

60000 h

Maks systemeffekt:

18 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innbygd diameter:

225...225 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

75...164 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

83...0 lm/W

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

225 mm

Høyde/dybde:

27 mm

Ytre diameter:

240 mm

Installasjonshøyde:

27...0 mm

Type kabling:

Avslutning

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Unified Glare Ratio (UGR):

25

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LED-downlight, 18W for innfelt takmontering. Innfelt med mattdeksel (diffusor). Kvalitetshus, lampefatning av aluminium, hvitt pulverbelegg (RAL 9003). Kan innfelles i tak uten ytterligere tilbehør. Fargetemperatur: 3000 K med svært lav fargetoleranse. Lysstrøm (lampe): ca. 1500 lm. God lyskvalitet. Svært høy systemeffektivitet. Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C 40000 h. Kontrollenhet: DALI (medfølger).