Esylux - DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI - EQ10127854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sekundærspenningsområde - 3...42 V
Primærspenningsområde - 200...240 V
Kapsling - Plastkapsling
UHF - nei
Egnet for inbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120127854
Elnummer
4503755
Leverandørens varenummer
EQ10127854
Typebeskrivelse
4503755
Sekundærspenningsområde:
3...42 V
Primærspenningsområde:
200...240 V
Kapsling:
Plastkapsling
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
103 mm
Bredde:
68 mm
Høyde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


