Esylux - ELH C LED SC FM hvit - EN10080012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Maks systemeffekt - 4 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120080012
Elnummer
6652077
Leverandørens varenummer
EN10080012
Typebeskrivelse
ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR
Monteringsmetode:
Innbygning
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
4 W
Lysstrøm I standby modus:
155 lm
Fargetemperatur:
4000...4500 K
Nominell driftstid:
3...3 h
Egnet for standby-bryting:
Ja
Egnet for kontinuerlig krets:
Ja
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiCd
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Andre
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...35 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
155...155 lm
Høyde/dybde:
45 mm
Ytre diameter:
55 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
45 mm
Innfellingsdiameter:
43 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
6
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


