Esylux - ELX - Batteri 3,6 V / 1800 mAh - EN10077418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 1800 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077418
Elnummer
6652053
Leverandørens varenummer
EN10077418
Typebeskrivelse
ELX BATTERY NiCd 1800mAh
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
1800 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
3
Modell / utførelse:
Nikkel-cadmium
Lengde:
130 mm
Høyde inkl. poler:
24 mm
Bredde:
24 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
5...35 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
160 g


