Esylux - GROUND SPIKE HVIT - EL10810541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120810541
Elnummer
3305629
Leverandørens varenummer
EL10810541
Typebeskrivelse
FL GROUND SPIKE WH
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
265 mm
Diameter:
60 mm
Jordanker. inklusive adapter for LED-lyskasterserie OFL-/AFL-SUN for stabilisering av lyskasteren i myk grunn
MålskissePDF
ProduktbladPDF