Esylux - Håndlykt SLP-2 - EN10050015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppladbar - Ja
Hovedlyskilde - LED ikke utskiftbar
Lampeeffekt hovedlyskilde - 3 W
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Fargetemperatur - 6000...6200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120050015
Elnummer
3000603
Leverandørens varenummer
EN10050015
Typebeskrivelse
SLP-2
Oppladbar:
Ja
Hovedlyskilde:
LED ikke utskiftbar
Lampeeffekt hovedlyskilde:
3 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Fargetemperatur:
6000...6200 K
Innebygd ladekrets:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Rød
Spenningstype:
DC
Egnet for nødlys:
Ja
Merkespenning:
100...240 V
Utgangssignal amplitude:
Ja
Frekvenssveip modus:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
235...235 lm
Bredde:
94 mm
Høyde/dybde:
270 mm
Lengde:
122 mm
Type kabling:
Avslutning


