Esylux - IDLELS 165 UMF SM WH - EO10300882
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Høyde - 70 mm
Diameter - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120300882
Elnummer
3225144
Leverandørens varenummer
EO10300882
Typebeskrivelse
ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Høyde:
70 mm
Diameter:
250 mm
Ramme for utenpåliggende montering i tak 165 for downlights i serien ELSA, Farge: hvit


