Esylux - IDLELSRING 165 - EO10300271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Høyde - 2 mm
Diameter - 215 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120300271
Elnummer
3225142
Leverandørens varenummer
EO10300271
Typebeskrivelse
ELSA-2 RING 165
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Høyde:
2 mm
Diameter:
215 mm
Adapterring 165 for ELSA-serien. Egnet for monteringshull med en diameter på 165mm til 200mm.


