Esylux - IDLELSRING 225 - EO10300264

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adapter

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Stål

  • Høyde - 2 mm

  • Diameter - 280 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120300264

Elnummer

3225141

Leverandørens varenummer

EO10300264

Typebeskrivelse

ELSA-2 RING 225

Type tilbehør/reservedel:

Adapter

Farge:

Hvit

Materiale:

Stål

Høyde:

2 mm

Diameter:

280 mm

Adapterring 225 for ELSA-serien. Egnet for monteringshull med en diameter på 225 mm til 265 mm.