Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Esylux - ILR-230V Strømbegrensningsmod - EP10426353

Esylux
KopierKopier
Esylux - ILR-230V Strømbegrensningsmod

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120426353

Elnummer

1437051

Leverandørens varenummer

EP10426353

Typebeskrivelse

Strømbegrensningsmodul

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Hvit

Nettspenning 230 V AC, 50 - 60 Hz, Kontakt Lukker 10 A/40 msek, Brytereffekt permanent last maks. 690 W/3 A, Omgivelsestemperatur -10 °C...+50 °C, Kapslingsgrad IP 20, Kapslingsklasse II, Leveranse inkludert holder for DIN-skinne, 35 mm, Monteringstype Installasjon i innfelte bokser/påveggsbokser/lysarmaturer, DIN-skinne, 35 mm, , Mål ca. høyde 33 mm x bredde 46 mm x lengde 22 mm, Farge hvit