Esylux - KABEL CABLE RJ10 10M HVIT - EC10431500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Ethernet
Kontakttilkobling 1 - Andre
Kontakttilkobling 2 - Andre
Med opphengsøyer - 1
Lengde - 10 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120431500
Elnummer
4503756
Leverandørens varenummer
EC10431500
Typebeskrivelse
CABLE RJ10 10m WH
Bruksområde:
Ethernet
Kontakttilkobling 1:
Andre
Kontakttilkobling 2:
Andre
Med opphengsøyer:
1
Lengde:
10 m
Skjermet:
Ja
Farge på ytre kappe:
Hvit
RJ10 tilkoblingskabel, lengde 10 m, Farge: hvit


