Esylux - KABEL CABLE RJ11 10M HVIT - EC10431524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Ethernet
Kontakttilkobling 1 - Andre
Kontakttilkobling 2 - Andre
Med opphengsøyer - 1
Lengde - 10 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120431524
Elnummer
4503758
Leverandørens varenummer
EC10431524
Typebeskrivelse
CABLE RJ11 10m WH
Bruksområde:
Ethernet
Kontakttilkobling 1:
Andre
Kontakttilkobling 2:
Andre
Med opphengsøyer:
1
Lengde:
10 m
Skjermet:
Ja
Farge på ytre kappe:
Hvit


