Esylux - Koplingsrelé for PROTECTOR K 9 V, PROTECTOR K 9 V Litium og PROTECTOR 230 V AC, potensialfri skifter - ER10018923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Relemodul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120018923
Elnummer
6230603
Leverandørens varenummer
ER10018923
Typebeskrivelse
Tilbehør til røykdetektorer
Type tilbehør/reservedel:
Relemodul
Testet iht. DIN EN 14604, VdS, TÜV, Driftsspenning 9 V DC, Relébrytereffekt 24 V DC/10 A, 230 V AC/5 A, Potensialfri kontakt åpner/lukker, Mål ca. høyde 23 mm x bredde 41 mm x lengde 28 mm, Farge hvit, tilsvarende RAL 9010


