Utgått

Esylux - LED 595mm 30W TW krstl LS SLAVE - EQ10123023

Esylux
KopierKopier
Esylux - LED 595mm 30W TW krstl LS SLAVE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Maks systemeffekt - 30 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120123023

Elnummer

3333624

Leverandørens varenummer

EQ10123023

Typebeskrivelse

3333624

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Maks systemeffekt:

30 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3135...3135 lm

Fargetemperatur:

2700...6500 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Spenningstype:

AC

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

60 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingslengde:

590 mm

Innbyggingsbredde:

590 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

60 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

ESYLUX LED-taklys, 30 W, lysfarge: Tunable White 30 W LED-taklys for innfelling i tak, og klargjort med overflatemonteringssett (tilbehør) for overflatemontering i tak Tekniske data Nettspenning 42 V DC, Strømforbruk ca. 30.0, Strømforbruk ca. 30 W, Lyskilder 140 LED-er (medfølger), Sekundærlys LED (medfølger), Elektronisk forkobling HF, Lysfarge 2700-6500 K (Tunable White), Standby-forbruk 0 W, Omgivelsestemperatur -20 °C...+40 °C, Kapslingsgrad IP 20, Kapslingsklasse I, Monteringstype Deckenmontage für Deckeneinbau und Deckenaufbau, Kabinettmateriale Aluminium og UV-stabilisert plast, Mål ca. bredde 595 mm * høyde 595 mm * dybde 60 mm, Monteringsmål Innbyggingsdybde 60 mm, Festeklemme RJ45, Grensesnitt ESYLUX Light Control, Fargegjengivelsesindeks >85, Lysstrøm ca. 3300 lm, Lysstrøm (lysarmatur) ca. 3 lm, Lysstrøm (lysarmatur) ca. 3 lm, Energieffektivitetsklasse A++ til A, Kapsling Prisma, Samsvar CE-merket, RoHS, WEEE, , , Vekt 5, Farge hvit, tilsvarende RAL 9016