Esylux - LED-driversett DALI TW WINSTA - EQ10127755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Type styring - DALI
Programmerbar - nei
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 3...42 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120127755
Elnummer
3302481
Leverandørens varenummer
EQ10127755
Typebeskrivelse
DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8
Modell / utførelse:
Statisk
Type styring:
DALI
Programmerbar:
nei
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
3...42 V
Primærspenningsområde:
200...240 V
Maks utgangsstrøm:
1,1 A
Egnet for utendørsbruk:
nei
Antall fargekanaler:
1
Kapsling:
Plastkapsling
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
103 mm
Bredde:
68 mm
Høyde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


