Esylux - LED-driversett DALI WINSTA - EQ10127762
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Type styring - Ikke dimbar
Programmerbar - nei
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 28...42 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Modell / utførelse:
Statisk
Type styring:
Ikke dimbar
Programmerbar:
nei
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
28...42 V
Primærspenningsområde:
200...240 V
Maks utgangsstrøm:
1,1 A
Egnet for utendørsbruk:
nei
Antall fargekanaler:
1
Kapsling:
Plastkapsling
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
132 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


