Esylux - Mobil-PDi/Dali sølv - EP10425899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fjernstyring til bevegelsesføler
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120425899
Elnummer
1437041
Leverandørens varenummer
EP10425899
Typebeskrivelse
Fjernkontroll, tilstedeværelsesdetektorer
Type tilbehør/reservedel:
Fjernstyring til bevegelsesføler
Farge:
Sølv
Batteridrift litium CR 2032 - 3 V (medfølger), Rekkevidde overskyet/mørkt ca. 5 - 8 m, direkte sollys ca. 2 - 3 m, Leveranse inkludert veggholder, Mål ca. høyde 9 mm x bredde 50 mm x lengde 100 mm, Farge sølv