Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Esylux - Mobil-PDi/MDi-universal hvit - EP10433993

Esylux
KopierKopier
Esylux - Mobil-PDi/MDi-universal hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Fjernstyring til bevegelsesføler

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120433993

Elnummer

1436876

Leverandørens varenummer

EP10433993

Typebeskrivelse

Mobil-PDi/MDi-universal

Type tilbehør/reservedel:

Fjernstyring til bevegelsesføler

Farge:

Hvit

ESYLUX Toveis fjernkontroll for detektorer i seriene PD-C, MD-C, PD, MD, PDE, MDE - 180°/360° Automatisk funksjon for innlesning av lysverdien. Funksjonen "Lys PÅ/AV". Programmerbare tidsforsinkede utkoblinger. Flere programfunksjoner kan stilles inn. Tekniske data: Batteridrift 2 x 1,5 V, type Micro, AAA, Kabinettmateriale ABS, Mål ca. Høyde 20 mm x Bredde 58 mm x Lengde 105 mm, Farge hvit, tilsvarende RAL 9010