Esylux - Nødbelysning SLD EL 3h 32m IR SC/C PM - EN10031649

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Pendel

  • Funksjon - Rømmingsveisignal

  • Med piktogram - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Maks systemeffekt - 3 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120031649

Elnummer

3000612

Leverandørens varenummer

EN10031649

Typebeskrivelse

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM

Monteringsmetode:

Pendel

Funksjon:

Rømmingsveisignal

Med piktogram:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Maks systemeffekt:

3 W

Nominell driftstid:

3...3 h

For merking:

Pleksiglassplate

Type merking:

Dobbeltsidig

Egnet for standby-bryting:

Ja

Egnet for kontinuerlig krets:

Ja

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Automatisk selvtest

Nødstrømforsyningssystem:

Desentralt (enkeltbatteri)

Batterikvalitet (type):

Litiumioner

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Antall lysarmaturhoder:

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Aluminium

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Lysfordeler:

Andre

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...40 °C

Deteksjonsavstand:

32 m

Bredde:

55 mm

Høyde/dybde:

605 mm

Lengde:

360 mm

Innbyggingsbredde:

55 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

605 mm

Innbyggingslengde:

360 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

7

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikktilkobling

Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for pendelmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil). Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk. Komplett med monteringstilbehør. Piktogramskiven må bestilles separat. Lyskilder medfølger, 28 LED-er. Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med fjernkontrollen Mobil-SLi. - Kontinuerlig ladingsovervåking, Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest, Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønt/rødt). Permanent- og beredskapskobling. Inkludert LiFePO4-batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling. Tilkobling med innstikksklemmer. Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger). Kabinett av overflatebehandlet aluminium.