Esylux - Nødbelysning 3 t, LED-teknologi, selvtestende, Fail-Safe-kontakt, veggarmmontering
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utligger
Strømforsyningssystem - Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder - 1
Nominell driftstid - 3...3 h
Funksjon - Rømmingsveisignal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120031038
Elnummer
6652007
Leverandørens varenummer
EN10031038
Typebeskrivelse
SLD LEDi SC/C veggarm
Monteringsmetode
Utligger
Strømforsyningssystem
Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder
1
Nominell driftstid
3...3 h
Funksjon
Rømmingsveisignal
For merking
Pleksiglassplate
Type merking
En-/tosidig
Med piktogram
Nei
Overvåkingsinnretning
Automatisk selvtest
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100)
Ja
Batterikvalitet
NiMh
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Aluminium
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
5...35 °C
Maks systemeffekt
3 W
Fargetemperatur
5000...5000 K
Deteksjonsavstand
32 m
Bredde
55 mm
Høyde/dybde
235 mm
Lengde
375 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
7
Ledertversnitt
1,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikktilkobling
Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for veggarmmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil). Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk. Komplett med monteringstilbehør. Piktogramskiven må bestilles separat. Lyskilder medfølger, 28 LED-er. Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med fjernkontrollen Mobil-SLi. - Kontinuerlig ladingsovervåking, Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest, Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønt/rødt). Permanent- og beredskapskobling. Inkludert NiMh-batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling. Tilkobling med innstikksklemmer. Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger). Kabinett av overflatebehandlet aluminium.