Utgått

Esylux - Nedhengt PR+ 60W W ST OPL DALI - EV10125027

Esylux
KopierKopier
Esylux - Nedhengt PR+ 60W W ST OPL DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Krom

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 110000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120125027

Elnummer

3333666

Leverandørens varenummer

EV10125027

Typebeskrivelse

PDLPRA040608TWST0DALI00

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Krom

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

110000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

60 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

110...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6760...6760 lm

Egnet for lampeeffekt:

59...59 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

335 mm

Høyde/dybde:

28 mm

Lengde:

1200 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

300...1100 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

LED-designpendellampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor). Pendellampe av høy kvalitet, fra designagenturet Peter Schmidt. Svært god lyskvalitet, egnet for arbeidsplass med dataskjerm i samsvar med EN12464-1. Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C 70000 h. EVG (DALI) for direkte belysning. 2 LED-lysfelt (up-/downlight) for direkte og indirekte lyssetting. LED-effekt 60 W. Fargetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White).