Esylux - Nødbelysning 3 t LED-teknologi for vegg- og takmontering - EN10017544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Takmontering
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Maks systemeffekt - 2 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120017544
Elnummer
6651963
Leverandørens varenummer
EN10017544
Typebeskrivelse
Nødbelysning
Monteringsmetode:
Takmontering
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Maks systemeffekt:
2 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Klistermerke
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Prøvetast
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiCd
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...35 °C
Deteksjonsavstand:
14 m
Bredde:
90 mm
Høyde/dybde:
114 mm
Lengde:
352 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling
4,8 V/800 mAh, Kabinettmateriale UV-stabilisert polykarbonat, Mål ca. veggmontering:
høyde 90 mm x bredde 352 mm x dybde 114 mm
takmontering:
høyde 114 mm x bredde 352 mm x dybde 90 mm, Farge hvit, tilsvarende RAL 9010


