Esylux - Nødbelysning 3 t selvtestende for vegg- og takmontering - EN10026836
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Takmontering
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Maks systemeffekt - 3 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLB
EAN/GTIN
4015120026836
Elnummer
6652000
Leverandørens varenummer
EN10026836
Typebeskrivelse
SLB EL LED 3h 21m SM
Monteringsmetode:
Takmontering
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Maks systemeffekt:
3 W
Fargetemperatur:
5000...5000 K
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Klistermerke
Type merking:
Ensidig
Egnet for standby-bryting:
Ja
Egnet for kontinuerlig krets:
Ja
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Prøvetast
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Andre
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK03
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...45 °C
Deteksjonsavstand:
21 m
Bredde:
150 mm
Høyde/dybde:
135 mm
Lengde:
250 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


