Esylux - PD-C 360i/8 mini DALI - EP10427510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - DALI
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120427510
Elnummer
1437087
Leverandørens varenummer
EP10427510
Typebeskrivelse
PD-C 360i/8 mini DALI
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
DALI
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Strømforsyning for bus:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Optimal montasjehøyde:
3 m
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Maks rekkevidde i front:
2,5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
53...106 °
Antall kanaler:
3
Koblingseffekt:
2300 W
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
240 min
Høyde:
60 mm
Diameter:
33 mm
Innbyggingsdybde:
45 mm
Innfellingsdiameter:
25 mm
Min. dybde på apparatboks:
45 mm
Med tilkoblingskabel:
nei