Esylux - PD-C180i/16 UC - EP10427305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 6 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 90...180 °
Maks omkoblingseffekt - 72 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120427305
Elnummer
1437090
Leverandørens varenummer
EP10427305
Typebeskrivelse
PD-C 180i/16 UC
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
6 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
90...180 °
Maks omkoblingseffekt:
72 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
180 °
Optimal montasjehøyde:
1,1 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
8 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
25,17 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
16 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC/DC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Merkespenning:
12...36 V
Min. innkoblingstid:
60 s
Utkoblingsforsinkelse:
300 s
Innkoblingsforsinkelse:
30 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
5...2000 lx
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
2 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...50 °C
Bredde:
70 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
70 mm
Innbyggingsbredde:
61 mm
Innbyggingsdybde:
34 mm
Innbyggingslengde:
61 mm
Innfellingsdiameter:
60 mm
Min. dybde på apparatboks:
34 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


