Esylux - PD-C360/8 mini Slave opalmatt - EP10426063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 2,5 m
Maks. innkoblingstid - 0 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120426063
Elnummer
1437048
Leverandørens varenummer
EP10426063
Typebeskrivelse
PD-C 360/8 mini Slave
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
2,5 m
Maks. innkoblingstid:
0 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...360 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
7,08 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Åpen ende
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Merkespenning:
230...230 V
Min. innkoblingstid:
0 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
30 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
0
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...50 °C
Høyde:
60 mm
Dybde:
60 mm
Diameter:
33 mm
Innbyggingsdybde:
45 mm
Innfellingsdiameter:
25 mm
Min. dybde på apparatboks:
45 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
600 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


