Esylux - PD-C360i/12 mini DIM opalmatt - EP10426056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 4 m
Maks. innkoblingstid - 15 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 180...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120426056
Elnummer
1437047
Leverandørens varenummer
EP10426056
Typebeskrivelse
Tilstedeværelsesdetektor
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
4 m
Maks. innkoblingstid:
15 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
180...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
12 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
60 s
Utkoblingsforsinkelse:
300 s
Innkoblingsforsinkelse:
30 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
5...2000 lx
C-last:
Ja
Temperaturområde:
-10...50 °C
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
10 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei


