Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Esylux - PD-CE360/24 Slave opalmatt - EP10510755

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 5,5 m

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

  • Konstant lysstyring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120510755

Elnummer

1437069

Leverandørens varenummer

EP10510755

Typebeskrivelse

Tilstedeværelsesdetektor

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

5,5 m

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

50,33

Diameter detekteringsområde på gulvet:

24 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

nei

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Utkoblingsforsinkelse:

300 s

Innkoblingsforsinkelse:

30 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

0

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...50 °C

Høyde:

32 mm

Diameter:

82 mm

Innbyggingsdybde:

67 mm

Innfellingsdiameter:

68 mm

Min. dybde på apparatboks:

67 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Nettspenning 230 V AC, 50 Hz, Strømforbruk ca. 0,15 W, Detekteringsområde 360°, Rekkevidde ca. 8 m i diameter ved en monteringshøyde på 3 m, Omgivelsestemperatur 0 °C...+50 °C, Kapslingsgrad IP 40, Kapslingsklasse II, Kabinettmateriale UV-stabilisert polykarbonat, UV-stabilisert PE, , Mål ca. sensor: høyde 32 mm, Ø 82 mm monteringshullmål: Ø 68 mm innbyggingsdybde: ca. 69 mm, Farge opalmatt,