Utgått

Esylux - PD-CE360i/24 UC - EP10427336

Esylux
KopierKopier
Esylux - PD-CE360i/24 UC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Maks. innkoblingstid - 60 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 72 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120427336

Elnummer

1437093

Leverandørens varenummer

EP10427336

Typebeskrivelse

1437093

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

12 m

Maks. innkoblingstid:

60 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Maks omkoblingseffekt:

72 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

50,33

Diameter detekteringsområde på gulvet:

24 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Kabelsko, flat

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Spenningstype:

AC/DC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

1 s

Utkoblingsforsinkelse:

300 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

5...2000 lx

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

2 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...50 °C

Høyde:

32 mm

Diameter:

82 mm

Innbyggingsdybde:

67 mm

Innfellingsdiameter:

68 mm

Min. dybde på apparatboks:

67 mm

ESYLUX Takmontert tilstedeværelsesdetektor 360° for innfelling, rekkevidde ca. Ø 24 m, fjernstyrt Lydløs kobling. Programvarestyrt koblingsutgang (åpner/lukker). Potensialfri koblingsutgang. Driftsspenning 12-36 V like- og vekselspenning. Tekniske data: Nettspenning 12 - 36 V UC (AC/DC, Strømforbruk ca. < 0,3 W, Detekteringsområde 360°, Rekkevidde ca. 24 m i Ø, ved en monteringshøyde på 3 m, Innstillingsmuligheter elektronisk med IR-fjernkontroller Mobil-PDi/MDi og X-REMOTE (bestilles separat), Omgivelsestemperatur 0 °C...+50 °C, Kapslingsgrad IP 40, Kapslingsklasse II, Monteringstype innfelt takmontering, Kabinettmateriale UV-stabilisert polykarbonat, Mål ca. høyde 32 mm x bredde 82 mm x lengde 82 mm, Monteringsmål Innbyggingsdybde 67 mm, Monteringshullmål Ø 68 mm, Festeklemme 1,5 mm², Leveranse inkludert linsemaske, Slave-inngang nei, Kontakt åpner/lukker, åpner/potensialfri, lukker/potensialfri, , , Brytereffekt 12 - 36 V UC (AC/DC), 2 A, Bryterinngang 1 ja, Tidsforsinket utkobling impuls/ca. 1 min - 60 min, Lysmåling blandingslys, Lysverdi ca. 5 - 2000 lux, Tidsforsinket utkobling impuls/ca. 1 min - 60 min, Farge opalmatt