Esylux - PD-FLAT 360i/6 mini DALI - EP10427503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - DALI
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 180...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120427503
Elnummer
1437088
Leverandørens varenummer
EP10427503
Typebeskrivelse
PD-FLAT 360i/6 mini DALI
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
DALI
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
180...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Strømforsyning for bus:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Justerbar lysverdi:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Optimal montasjehøyde:
3 m
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:
45...90 °
Antall kanaler:
3
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
240 min
Høyde:
48 mm
Diameter:
33 mm
Innbyggingsdybde:
45 mm
Innfellingsdiameter:
25 mm
Min. dybde på apparatboks:
45 mm
Med tilkoblingskabel:
nei