Esylux - Piktogramsett for i serien SLX 24 Flat, 24 m, pil oppe til høyre/venstre, nede til høyre/venstre - EN10077517

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Klistermerke

  • Piktogramets betydning - Redningsvei

  • Retning - Andre

  • Dobbelsidig - nei

  • Lengde - 370 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120077517

Elnummer

6652055

Leverandørens varenummer

EN10077517

Typebeskrivelse

SLX 24 FLAT SYMBOL SET II

Modell / utførelse:

Klistermerke

Piktogramets betydning:

Redningsvei

Retning:

Andre

Dobbelsidig:

nei

Lengde:

370 mm

Bredde:

130 mm

Materialtykkelse:

0 mm

Piktogramsett for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX 24 Flat-serien. Settet består av 4 piktogramfolier med 24 m leseavstand (DIN/EN) (pil mot høyre oppover, mot venstre oppover, mot høyre nedover og mot venstre nedover)..