Esylux - Piktogramsett for i SLX 24 HC-serien, 24 m, pil oppe til høyre/venstre, nede til høyre/venstre
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Lengde - 240 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077159
Elnummer
6652045
Leverandørens varenummer
EN10077159
Typebeskrivelse
SLX 24 pikto 2 HC
Modell / utførelse
Klistermerke
Piktogramets betydning
Redningsvei
Retning
Andre
Lengde
240 mm
Bredde
120 mm
Dobbelsidig
Ja
Materialtykkelse
0 mm
Piktogramsett for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX 24 High Cover-serien. Settet består av 4 piktogramfolier med 24 m leseavstand (DIN/EN) (pil mot høyre oppover, mot venstre oppover, mot høyre nedover og mot venstre nedover)..