Esylux - Piktogramsett for nødbelysning i SLX 32 HC-serien, 32 m, pil til høyre, venstre, 2x ned og 2x opp - EN10077524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLX Nødbelysning
EAN/GTIN
4015120077524
Elnummer
6652056
Leverandørens varenummer
EN10077524
Typebeskrivelse
SLX 32 Pikto sett 1 HC
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
320 mm
Bredde:
160 mm
Materialtykkelse:
0 mm
Piktogramsett for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX 32 High Cover-serien. Settet består av 6 piktogramfolier med 32 m leseavstand (DIN/EN) (pil til høyre, venstre, 2x ned og 2x opp)..


