Esylux - Piktogramskive ensidig, pil ned, 24 m leseavstand, for SLX-nødbelysning
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Nedover
Lengde - 289 mm
Bredde - 155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120079078
Elnummer
6652070
Leverandørens varenummer
EN10079078
Typebeskrivelse
SLX 24 Pikto ens. U
Modell / utførelse
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning
Utgang
Retning
Nedover
Lengde
289 mm
Bredde
155 mm
Dobbelsidig
Nei
Materialtykkelse
10 mm
Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX-serien. Av akrylglass med påskrudd piktogram, inkludert monteringsmateriell.