Esylux - Piktogramskive ensidig, pil opp, 24 m EKW, for SLX-nødbelysning - EN10032547
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 289 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLX Nødbelysning
EAN/GTIN
4015120032547
Elnummer
6652025
Leverandørens varenummer
EN10032547
Typebeskrivelse
SLX 24 Pikto ens. O
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
289 mm
Bredde:
155 mm
Materialtykkelse:
10 mm
Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX-serien. Av akrylglass med påskrudd piktogram, inkludert monteringsmateriell.


