Esylux - Piktogramskive ensidig, pil opp, 32 m EKW, for SLX-nødbelysning
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Lengde - 350 mm
Bredde - 190 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120032509
Elnummer
6652021
Leverandørens varenummer
EN10032509
Typebeskrivelse
SLX 32 Pikto ens. O
Modell / utførelse
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning
Redningsvei
Retning
Andre
Lengde
350 mm
Bredde
190 mm
Dobbelsidig
Nei
Materialtykkelse
10 mm
Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX-serien. Av akrylglass med påskrudd piktogram, inkludert monteringsmateriell.