Esylux - Piktogramskive ensidig, pil til høyre, 32 m leseavstand, for SLX-nødbelysning - EN10079009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Høyre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120079009
Elnummer
6652063
Leverandørens varenummer
EN10079009
Typebeskrivelse
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Høyre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
350 mm
Bredde:
190 mm
Materialtykkelse:
10 mm
Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX-serien. Av akrylglass med påskrudd piktogram, inkludert monteringsmateriell.


