Esylux - Piktogramskive tosidig, pil ned/ned, 24 m leseavstand, for SLX-nødbelysning - EN10079085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Nedover
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 289 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120079085
Elnummer
6652071
Leverandørens varenummer
EN10079085
Typebeskrivelse
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Nedover
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
289 mm
Bredde:
155 mm
Materialtykkelse:
10 mm
Tosidige piktogramskiver med 24 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX-serien. Av akrylglass med påskrudde piktogrammer, inkludert monteringsmateriell.


